TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSM190BX

  • ERIKS:24044351
  • Hersteller:MSM190BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'241.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'747.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
330.2 mm
Breite
140 mm
Außenringbreite
83.3 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
927 kN
Statische Belastung
1.357 kN
Axiale Belastung
71.2 kN
Grenzdrehzahl
1.12 rpm