TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSM155BX

  • ERIKS:12226706
  • Hersteller:MSM155BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'378.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'571.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
155 mm
Außendurchmesser
292.1 mm
Breite
123.8 mm
Außenringbreite
68.3 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
730 kN
Statische Belastung
1.034 kN
Axiale Belastung
52.4 kN
Grenzdrehzahl
1.32 rpm