TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSM135BX

  • ERIKS:24044311
  • Hersteller:MSM135BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'883.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'036.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
135 mm
Außendurchmesser
273.05 mm
Breite
117.5 mm
Außenringbreite
66.7 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
600 kN
Statische Belastung
817 kN
Axiale Belastung
45.4 kN
Grenzdrehzahl
1.45 rpm