TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSM115BX

  • ERIKS:24044287
  • Hersteller:MSM115BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'380.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'492.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
228.6 mm
Breite
100 mm
Außenringbreite
57.2 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
454 kN
Statische Belastung
592 kN
Axiale Belastung
31.2 kN
Grenzdrehzahl
1.82 rpm