TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSM100BX

  • ERIKS:24044273
  • Hersteller:MSM100BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'151.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'244.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
193.68 mm
Breite
92.1 mm
Außenringbreite
51.6 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
388 kN
Statische Belastung
491 kN
Axiale Belastung
25 kN
Grenzdrehzahl
2.13 rpm