CHF 7'627.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'245.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 9 in |
Außendurchmesser | 393.7 mm |
Breite | 163 mm |
Außenringbreite | 90.5 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 1.138 kN |
Statische Belastung | 1.668 kN |
Axiale Belastung | 89.8 kN |
Grenzdrehzahl | 850 rpm |