TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSE808BX

  • ERIKS:24044367
  • Hersteller:MSE808BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'627.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'245.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
8.1/2 in
Außendurchmesser
393.7 mm
Breite
163 mm
Außenringbreite
90.5 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
1.138 kN
Statische Belastung
1.668 kN
Axiale Belastung
89.8 kN
Grenzdrehzahl
850 rpm