TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSE800BX

  • ERIKS:24044361
  • Hersteller:MSE800BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'241.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'747.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
8 in
Außendurchmesser
368.3 mm
Breite
156 mm
Außenringbreite
90.5 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
1.013 kN
Statische Belastung
1.516 kN
Axiale Belastung
80 kN
Grenzdrehzahl
960 rpm