CHF 4'856.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'249.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 6.1/2 in |
Außendurchmesser | 317.5 mm |
Breite | 140 mm |
Außenringbreite | 83.3 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 842 kN |
Statische Belastung | 1.175 kN |
Axiale Belastung | 61.4 kN |
Grenzdrehzahl | 1.2 rpm |