CHF 2'378.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'571.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 5.15/16 in |
Außendurchmesser | 292.1 mm |
Breite | 123.8 mm |
Außenringbreite | 68.3 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 730 kN |
Statische Belastung | 1.034 kN |
Axiale Belastung | 52.4 kN |
Grenzdrehzahl | 1.32 rpm |