TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSE307BX

  • ERIKS:24044269
  • Hersteller:MSE307BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 733.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 793.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
3.7/16 in
Außendurchmesser
169.86 mm
Breite
89.7 mm
Außenringbreite
48.4 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
297 kN
Statische Belastung
353 kN
Axiale Belastung
17.8 kN
Grenzdrehzahl
2.52 rpm