TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSE212BX

  • ERIKS:24044253
  • Hersteller:MSE212BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 567.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 613.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
2.3/4 in
Außendurchmesser
149.22 mm
Breite
82.6 mm
Außenringbreite
46.1 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
258 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Axiale Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl
3.08 rpm