TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSE203BX

  • ERIKS:24044239
  • Hersteller:MSE203BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 510.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Außendurchmesser
127 mm
Breite
72.3 mm
Außenringbreite
38.9 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
168 kN
Statische Belastung
190 kN
Axiale Belastung
8.8 kN
Grenzdrehzahl
3.68 rpm