TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ MSE115BX

  • ERIKS:24044231
  • Hersteller:MSE115BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 365.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 394.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSE
Typ
B
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
107.95 mm
Breite
67.5 mm
Außenringbreite
35 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
121 kN
Statische Belastung
127 kN
Axiale Belastung
6.2 kN
Grenzdrehzahl
4.35 rpm