CHF 524.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 567.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 152.4 mm |
Breite | 75 mm |
Außenringbreite | 38.9 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Statische Belastung | 231 kN |
Axiale Belastung | 12.4 kN |
Grenzdrehzahl | 2.79 rpm |