TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM75BX

  • ERIKS:24043595
  • Hersteller:LSM75BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 363.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 393.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
133.35 mm
Breite
65 mm
Außenringbreite
31.8 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
138 kN
Statische Belastung
161 kN
Axiale Belastung
7.6 kN
Grenzdrehzahl
3.31 rpm