TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM55BX

  • ERIKS:24043579
  • Hersteller:LSM55BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 295.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 319.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
114.3 mm
Breite
60 mm
Außenringbreite
27 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
103 kN
Statische Belastung
115 kN
Axiale Belastung
5.4 kN
Grenzdrehzahl
3.94 rpm