TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM40BX

  • ERIKS:24043557
  • Hersteller:LSM40BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 239.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 259.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
84.14 mm
Breite
55 mm
Außenringbreite
23.8 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
65 kN
Statische Belastung
68 kN
Axiale Belastung
3.2 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm