TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM240BX

  • ERIKS:24043727
  • Hersteller:LSM240BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'253.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'679.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
374.65 mm
Breite
122 mm
Außenringbreite
66.7 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
696 kN
Statische Belastung
1.182 kN
Axiale Belastung
57.8 kN
Grenzdrehzahl
820 rpm