CHF 4'499.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'864.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 342.9 mm |
Breite | 115 mm |
Außenringbreite | 63.5 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 659 kN |
Statische Belastung | 1.062 kN |
Axiale Belastung | 49 kN |
Grenzdrehzahl | 930 rpm |