TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM200BX

  • ERIKS:24043707
  • Hersteller:LSM200BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'786.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'093.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
311.15 mm
Breite
109 mm
Außenringbreite
60.3 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
614 kN
Statische Belastung
990 kN
Axiale Belastung
41 kN
Grenzdrehzahl
1.07 rpm