TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM140BX

  • ERIKS:24043659
  • Hersteller:LSM140BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'539.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'663.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
241.3 mm
Breite
98.4 mm
Außenringbreite
55.6 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
422 kN
Statische Belastung
585 kN
Axiale Belastung
25.8 kN
Grenzdrehzahl
1.57 rpm