CHF 1'329.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'437.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 222.25 mm |
Breite | 95 mm |
Außenringbreite | 54 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 363 kN |
Statische Belastung | 496 kN |
Axiale Belastung | 22.2 kN |
Grenzdrehzahl | 1.74 rpm |