TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM120BX

  • ERIKS:24043643
  • Hersteller:LSM120BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'329.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'437.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
222.25 mm
Breite
95 mm
Außenringbreite
54 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
363 kN
Statische Belastung
496 kN
Axiale Belastung
22.2 kN
Grenzdrehzahl
1.74 rpm