TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSM100BX

  • ERIKS:24043619
  • Hersteller:LSM100BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 875.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSM
Typ
B
Wellendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
174.62 mm
Breite
85 mm
Außenringbreite
45.3 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
288 kN
Statische Belastung
366 kN
Axiale Belastung
16 kN
Grenzdrehzahl
2.34 rpm