TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSE808BX

  • ERIKS:24043721
  • Hersteller:LSE808BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'499.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'864.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
B
Wellendurchmesser
8.1/2 in
Außendurchmesser
342.9 mm
Breite
115 mm
Außenringbreite
63.5 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
659 kN
Statische Belastung
1.062 kN
Axiale Belastung
49 kN
Grenzdrehzahl
930 rpm