CHF 3'090.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'340.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 6.1/2 in |
Außendurchmesser | 273.05 mm |
Breite | 109 mm |
Außenringbreite | 60.3 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 583 kN |
Statische Belastung | 792 kN |
Axiale Belastung | 33 kN |
Grenzdrehzahl | 1.32 rpm |