CHF 1'827.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'975.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 6 in |
Außendurchmesser | 254 mm |
Breite | 98.4 mm |
Außenringbreite | 55.6 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 459 kN |
Statische Belastung | 664 kN |
Axiale Belastung | 29.4 kN |
Grenzdrehzahl | 1.45 rpm |