CHF 1'539.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'663.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 5.1/2 in |
Außendurchmesser | 241.3 mm |
Breite | 98.4 mm |
Außenringbreite | 55.6 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 422 kN |
Statische Belastung | 585 kN |
Axiale Belastung | 25.8 kN |
Grenzdrehzahl | 1.57 rpm |