CHF 1'044.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'129.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 4.1/4 in |
Außendurchmesser | 203.2 mm |
Breite | 90 mm |
Außenringbreite | 46.9 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 316 kN |
Statische Belastung | 427 kN |
Axiale Belastung | 18.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1.97 rpm |