TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSE403BX

  • ERIKS:24043635
  • Hersteller:LSE403BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'044.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'129.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
B
Wellendurchmesser
4.3/16 in
Außendurchmesser
203.2 mm
Breite
90 mm
Außenringbreite
46.9 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
316 kN
Statische Belastung
427 kN
Axiale Belastung
18.6 kN
Grenzdrehzahl
1.97 rpm