CHF 875.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 946.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 3.15/16 in |
Außendurchmesser | 174.62 mm |
Breite | 85 mm |
Außenringbreite | 45.3 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 288 kN |
Statische Belastung | 366 kN |
Axiale Belastung | 16 kN |
Grenzdrehzahl | 2.34 rpm |