CHF 363.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 393.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 2.15/16 in |
Außendurchmesser | 133.35 mm |
Breite | 65 mm |
Außenringbreite | 31.8 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 138 kN |
Statische Belastung | 161 kN |
Axiale Belastung | 7.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3.31 rpm |