CHF 295.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 2.7/16 in |
Außendurchmesser | 114.3 mm |
Breite | 60 mm |
Außenringbreite | 27 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 103 kN |
Statische Belastung | 115 kN |
Axiale Belastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 3.94 rpm |