CHF 259.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 280.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 2 in |
Außendurchmesser | 98.42 mm |
Breite | 60 mm |
Außenringbreite | 25.4 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 83 kN |
Statische Belastung | 87 kN |
Axiale Belastung | 3.6 kN |
Grenzdrehzahl | 4.63 rpm |