TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSE115BX

  • ERIKS:24043575
  • Hersteller:LSE115BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
B
Wellendurchmesser
1.15/16 in
Außendurchmesser
98.42 mm
Breite
60 mm
Außenringbreite
25.4 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
83 kN
Statische Belastung
87 kN
Axiale Belastung
3.6 kN
Grenzdrehzahl
4.63 rpm