CHF 6'082.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'575.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | LSE |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 10.3/4 in |
Außendurchmesser | 406.4 mm |
Breite | 128 mm |
Außenringbreite | 69 mm |
Lagertyp | Loslager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 794 kN |
Statische Belastung | 1.376 kN |
Axiale Belastung | 66.8 kN |
Grenzdrehzahl | 730 rpm |