TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Loslager Typ LSE1008BX

  • ERIKS:24043737
  • Hersteller:LSE1008BX
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Light Serie LSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'082.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'575.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
LSE
Typ
B
Wellendurchmesser
10.1/2 in
Außendurchmesser
406.4 mm
Breite
128 mm
Außenringbreite
69 mm
Lagertyp
Loslager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
794 kN
Statische Belastung
1.376 kN
Axiale Belastung
66.8 kN
Grenzdrehzahl
730 rpm