TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ MSM80BR

  • ERIKS:24044258
  • Hersteller:MSM80BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 773.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 836.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
169.86 mm
Breite
89.7 mm
Außenringbreite
48.4 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
297 kN
Statische Belastung
353 kN
Axiale Belastung
17.8 kN
Grenzdrehzahl
2.52 rpm