CHF 654.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 707.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 149.22 mm |
Breite | 82.6 mm |
Außenringbreite | 46.1 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 258 kN |
Statische Belastung | 3.6 kN |
Axiale Belastung | 10.6 kN |
Grenzdrehzahl | 3.08 rpm |