TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ MSM70BR

  • ERIKS:24044246
  • Hersteller:MSM70BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 654.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 707.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
149.22 mm
Breite
82.6 mm
Außenringbreite
46.1 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
258 kN
Statische Belastung
3.6 kN
Axiale Belastung
10.6 kN
Grenzdrehzahl
3.08 rpm