CHF 542.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 586.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 127 mm |
Breite | 72.3 mm |
Außenringbreite | 38.9 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 168 kN |
Statische Belastung | 190 kN |
Axiale Belastung | 8.8 kN |
Grenzdrehzahl | 3.68 rpm |