TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ MSM45BR

  • ERIKS:24044222
  • Hersteller:MSM45BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 508.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
107.95 mm
Breite
67.5 mm
Außenringbreite
35 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
121 kN
Statische Belastung
127 kN
Axiale Belastung
6.2 kN
Grenzdrehzahl
4.35 rpm