CHF 9'729.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'517.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 250 mm |
Außendurchmesser | 431.8 mm |
Breite | 170 mm |
Außenringbreite | 96.8 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 1.24 kN |
Statische Belastung | 1.882 kN |
Axiale Belastung | 98.8 kN |
Grenzdrehzahl | 750 rpm |