CHF 5'681.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'141.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 330.2 mm |
Breite | 140 mm |
Außenringbreite | 83.3 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 927 kN |
Statische Belastung | 1.357 kN |
Axiale Belastung | 71.2 kN |
Grenzdrehzahl | 1.12 rpm |