TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ MSM160BR

  • ERIKS:24044330
  • Hersteller:MSM160BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'195.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'616.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
317.5 mm
Breite
140 mm
Außenringbreite
83.3 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
842 kN
Statische Belastung
1.175 kN
Axiale Belastung
61.4 kN
Grenzdrehzahl
1.2 rpm