CHF 2'135.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'308.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 135 mm |
Außendurchmesser | 273.05 mm |
Breite | 117.5 mm |
Außenringbreite | 66.7 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 600 kN |
Statische Belastung | 817 kN |
Axiale Belastung | 45.4 kN |
Grenzdrehzahl | 1.45 rpm |