CHF 1'920.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'075.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 254 mm |
Breite | 114.3 mm |
Außenringbreite | 63.5 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 525 kN |
Statische Belastung | 700 kN |
Axiale Belastung | 38.2 kN |
Grenzdrehzahl | 1.6 rpm |