TIMKEN

TIMKEN Geteiltes Zylinderrollenlager Festlager Typ MSM120BR

  • ERIKS:24044296
  • Hersteller:MSM120BR
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Teilbares Rollenlager SRB Typ Loslager Medium Serie MSE..BX
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'920.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'075.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
MSM
Typ
B
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
254 mm
Breite
114.3 mm
Außenringbreite
63.5 mm
Lagertyp
Festlager Typ
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
525 kN
Statische Belastung
700 kN
Axiale Belastung
38.2 kN
Grenzdrehzahl
1.6 rpm