CHF 1'625.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'757.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | MSM |
Typ | B |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 228.6 mm |
Breite | 100 mm |
Außenringbreite | 57.2 mm |
Lagertyp | Festlager Typ |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 454 kN |
Statische Belastung | 592 kN |
Axiale Belastung | 31.2 kN |
Grenzdrehzahl | 1.82 rpm |